Synspec B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
55050
55050.270.075
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 M27X75
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M27
Dĺžka
75 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b
66
d-D
M27
dk (max.)
40
Plný závit L ≤
90
k (max.)
27
L (mm)
75
P
3
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
Čísla materiálu
Položka č.
55050.270.075
EAN
8715494621397
UBB
500633386072
UNSPSC
31161605