Synspec B.V.
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
53570
53570.080.010
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M8X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
10 mm
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Plný závit L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
10
P
1.25
s
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Čísla materiálu
Položka č.
53570.080.010
EAN
8715494615198
UBB
500633324024
UNSPSC
31161605