My Favorites
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51050
51050.200.190
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M20X190
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
190 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Plný závit L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
190
P
2.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4762
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Čísla materiálu
Položka č.
51050.200.190
EAN
8715494610834
UBB
500633166375
UNSPSC
31161605