text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Hliník P60 M5X12

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 12 mm
Trieda P60
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Hliník
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 12
P 0.8
s 4

Normy

DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125

Čísla materiálu

Položka č. 45205.050.012
EAN 8715494294690
UBB 500577268583
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.