text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou hlavou a T-hviezdicou ISO 14579 Nerezoceľ A2 70 M2,5X5


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M2.5
Dĺžka 5 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 17
d-D M2.5
dk (max.) 4.5
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 2.5
L (mm) 5
P 0.45
Socket 8

Normy

ISO 14579

Čísla materiálu

Položka č. 51052.025.005
EAN 8715494558143
UBB 500634397284
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.