text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná závitová vložka typ 307 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 307 M3X4

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 307
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.307

technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 4 mm
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 307
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.307

Rozmery

d-D M3
d1 M3
d2 5
Hĺbka vrtáka (min.) 6
L (mm) 4
P (d1) 0.5
P (d2) 0.6

Čísla materiálu

Položka č. 71552.030.001
EAN 8715492910035
UBB 950355786654
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.