text.skipToContent text.skipToNavigation

Samorezná závitová vložka typ 307 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 307 M10X10

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 307
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.307

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 10 mm
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. 307
Info
  • Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.307

Rozmery

d-D M10
d1 M10
d2 14
Hĺbka vrtáka (min.) 13
L (mm) 10
P (d1) 1.5
P (d2) 1.5

Čísla materiálu

Položka č. 71552.100.001
EAN 8715492910080
UBB 950355787157
UNSPSC 31162802

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.