idee maastricht 11-07-2014
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
Závitové vložky
71560
71560.040.001
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
Samorezná závitová vložka typ 302 Nerezoceľ 1.4105 M4X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4105
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
8 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
1.4105
Závit
Metrický závit
Typ č.
302
Info
Pro použití v materiálech s pevností v tahu až do 300 N/mm
2
.
Hloubka vývrtu (min.) = minimální hloubka vývrtu otvoru pro závitovou vložku.
Rozmery
d-D
M4
d1
M4
d2
6.5
Hĺbka vrtáka (min.)
10
L (mm)
8
P (d1)
0.7
P (d2)
0.75
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
71560.040.001
EAN
8715492910202
UBB
950355788304
UNSPSC
31162802
Stiahnuť si ďalšie informácie