text.skipToContent text.skipToNavigation

Samoistiaca šesťhranná skrutka s nákružkom DIN ≈6921 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 100 M16X70


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 100
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 70 mm
Trieda 100
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozmery

d-D M16
dc 31
k 14
L (mm) 70
P 2
s 22

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Položka č. 04405.160.070
EAN 8715494215251
UBB 500505586395
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.