text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2174 Vrchný náter 500ml Signálna hnedá vysokolesklá

technické údaje

Funkcia Iné
Rozsah použitia Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Horľavý Nie
Bez olova Áno
Bez chrómu Áno
Rýchle schnutie Áno
Možnosť maľovania Áno
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka RUSTOLEUM
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Model HARD HAT

Čísla materiálu

Položka č. 90403.002.174
EAN 8715743006098
UBB 950577021286
UNSPSC 31211507
Číslo materiálu výrobcu 2174
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.