Rázové stroje
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
4H732894
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
Rázový uťahovák Metabo SSW 18 LTX 400 BL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Belt Hook 2 Li-Power battery packs (18 V/5.2 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case
Celý popis
Položka č.
4H732894
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5.2
Max. krútiaci moment (Nm)
400
Údery (1/min)
4250
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 2150
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5.2
Max. krútiaci moment (Nm)
400
Údery (1/min)
4250
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 2150
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Type
SSW 18 LTX 400 BL
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Belt Hook 2 Li-Power battery packs (18 V/5.2 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case
Čísla materiálu
Položka č.
4H732894
EAN
4007430246493
UBB
500658502371
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
602205650
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní