text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 572 Tmel na závity biely 50ml


Technické informácie: Maximálna veľkosť potrubia: 3''. Pevnosť pri demontáži: stredná. Rozpätie prevádzkovej teploty: od -50 °C do 150 °C. Záberný moment skrutiek: 7 Nm.

Položka č. 90005.572.050
Objem (ml)
Farba Biela
Farba Biela
Balenie Tube
So štetcom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Objem (ml) 50
Farba Biela
Farba Biela
Balenie Tube
So štetcom Nie
Fyzická forma Kvapalina
Teplota topenia (°C) -55°C to +150°C
Viskozita (Pa-s) 14,400 – 28,600 mPa·s
Prírubové tesnenie Nie
Kalenie Nie
Závitové tesnenie Nie

Čísla materiálu

Položka č. 90005.572.050
EAN 5010266572321
UBB 950570001848
UNSPSC 31201700
Číslo materiálu výrobcu 142611
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.