text.skipToContent text.skipToNavigation

Spot weld drill fast cut nominal dm 6 x overall length 66 mm HSS-Co5 RUKO


Položka č. 9S846426
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 66
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Uhol hrotu (°) 180
Tvar stopky Zaoblená valcová
Smer rezania Pravý
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie

Čísla materiálu

Položka č. 9S846426
EAN 4007140002068
UBB 500584013451
UNSPSC 25191700
Číslo materiálu výrobcu 101107/RUKO
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.