Chargers
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
8M972298
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
Battery charger GYSFLASH 4.12 12 V 0.8-4.0 A GYS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8M972298
Šírka
90
Výška
51
Hĺbka
170
Chránený proti skratu
Áno
Kvalita batérie
Kyselina olova
Max. nabíjací prúd (A)
4
Frekvencia
50/60 Hz
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
90
Výška
51
Hĺbka
170
Chránený proti skratu
Áno
Kvalita batérie
Kyselina olova
Max. nabíjací prúd (A)
4
Frekvencia
50/60 Hz
Stupeň ochrany (IP)
IP65
So snímačom teploty
Nie
Ochrana proti preťaženiu
Áno
Ochrana proti prehriatiu
Áno
Menovitá hodnota výstupného napätia 1 (V)
12
Vstupné pripojenie
Iné
Vhodné pre štartovacie batérie
Áno
Vhodné pre priemyselné batérie
Nie
Výstupné pripojenie
Iné
Vhodné pre napájanie
Nie
Vhodné pre teplotne kompenzované zaťaženie
Nie
Počet výstupných spojení
1
Odporúčaná kapacita batérie (Ah)
1.2 - 90
Plávajúca nabíjačka
Áno
Menovité vstupné napätie 1 (V)
220
Menovité vstupné napätie 2 (V)
240
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M972298
EAN
3154020029422
UBB
500583530257
UNSPSC
26111704
Číslo materiálu výrobcu
029422