Chargers
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
6B165645
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
Battery charger START UP 80 12 V 9-17 A GYS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6B165645
Šírka
12
Výška
32
Hĺbka
18
Materiálové puzdro
Plast
Chránený proti skratu
Áno
Kvalita batérie
Kyselina olova
Max. nabíjací prúd (A)
17
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
12
Výška
32
Hĺbka
18
Materiálové puzdro
Plast
Chránený proti skratu
Áno
Kvalita batérie
Kyselina olova
Max. nabíjací prúd (A)
17
Frekvencia
50/60 Hz
Stupeň ochrany (IP)
IP20
So snímačom teploty
Nie
Ochrana proti preťaženiu
Áno
Ochrana proti prehriatiu
Nie
Menovitá hodnota výstupného napätia 1 (V)
12
Vstupné pripojenie
Iné
Vhodné pre štartovacie batérie
Áno
Vhodné pre priemyselné batérie
Nie
Výstupné pripojenie
Krokodília spona
Vhodné pre napájanie
Nie
Vhodné pre teplotne kompenzované zaťaženie
Nie
Počet výstupných spojení
1
Odporúčaná kapacita batérie (Ah)
45 - 170
Plávajúca nabíjačka
Nie
Menovité vstupné napätie 1 (V)
230
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6B165645
EAN
3154020024922
UBB
500582673579
UNSPSC
26111704
Číslo materiálu výrobcu
024922