Skrutka so zástrčnou bezpečnostnou hlavou
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
Skrutka so zástrčnou bezpečnostnou hlavou
07095
07095.100.030
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
Oceľ Nelegovaná 100 M10X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
100
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
30 mm
Trieda
100
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b
32
d-D
M10
dc (max.)
19.5
Plný závit L ≤
35
k (max.)
10
L (mm)
30
P
1.5
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
07095.100.030
EAN
8715492063786
UBB
952351498870
UNSPSC
31161605
Stiahnuť si ďalšie informácie