Nedtrain Oud
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
50670
50670.040.030
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
Nit s polguľatou hlavou DIN 660/124 Hliník 99,5 4X30MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Hliník
Technický materiál
99.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
30 mm
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Hliník
Technický materiál
99.5
Rozmery
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k (js14)
2.4
L (mm)
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
660/124
ISO
1051
BS
4620
Čísla materiálu
Položka č.
50670.040.030
EAN
8715492248107
UBB
950368030132
UNSPSC
31162201