text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a ryhovanou jamkou MF DIN ≈916 Oceľ Nelegovaná 45H M5X16

Műszaki adatok

Priemer M5
Dĺžka 16 mm
Trieda 45H
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Hrot Cup
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Méretek

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 16
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Szabványok

ISO ≈4029
ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5
NEN ≈2343
DIN ≈916
NF ≈E27-183

Cikkszámok

Cikkszám 07890.050.016
EAN 8715492166883
UBB 952351409778
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.