Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
07890
07890.030.006
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a ryhovanou jamkou MF DIN ≈916 Oceľ Nelegovaná 45H M3X6
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
6 mm
Trieda
45H
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Cup
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M3
dv
1.4
L (mm)
6
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4029
BS
≈4168-5
DIN
≈916
NEN
≈2343
NF
≈E27-183
Čísla materiálu
Položka č.
07890.030.006
EAN
8715492166746
UBB
952351408374
UNSPSC
31161518