FOCAL MEDITECH B.V.
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
Nastavovacie skrutky
51230
51230.025.005
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Nerezoceľ A2 M2,5X5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2.5
Dĺžka
5 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M2.5
dp (max.)
1.5
L (mm)
5
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
z dlhý (min.)
1.25
z dlhý L ≥
5
z krátky (min.)
0.63
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2344
ISO
4028
BS
4168-4
DIN
915
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
Čísla materiálu
Položka č.
51230.025.005
EAN
8715494121842
UBB
500571472611
UNSPSC
31161518