FOCAL MEDITECH B.V.
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
Nastavovacie skrutky
51230
51230.100.012
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
Nastavovacia skrutka s vnútorným šesťhranom a čapíkom DIN 915 Nerezoceľ A2 M10X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
12 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Hrot
Dog
Závit
Metrický závit
Info
Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.
Rozmery
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
z dlhý (min.)
5
z dlhý L ≥
16
z krátky (min.)
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
DIN
915
NEN
2344
ISO
4028
BS
4168-4
Čísla materiálu
Položka č.
51230.100.012
EAN
8715492276377
UBB
952351071412
UNSPSC
31161518