Nastavovacie skrutky
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
Nastavovacie skrutky
20010
20010.060.010
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
Nastavovacia skrutka s drážkou a plochým koncom DIN 551 Oceľ Nelegovaná 14H M6X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
10 mm
Trieda
14H
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Hrot
Flat
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
L (mm)
10
n
1
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
551
NF
E25-160
ISO
4766
NEN
1487
Čísla materiálu
Položka č.
20010.060.010
EAN
8715492602053
UBB
950351714387
UNSPSC
31161505