text.skipToContent text.skipToNavigation

Kolík s plochým koncom UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Nelegovaná 5/16-18X3/16

technické údaje

Priemer 5/16 Inch
Dĺžka 3/16 Inch
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F912
Smer závitu Pravý
Hrot Flat
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

C (max.) 0.172
J 0.15625
T (min.) 0.156
Závitov na palec 18

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U07810.031.0018
EAN 8717077370791
UBB 500624418082
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.