text.skipToContent text.skipToNavigation

Kolík s kuželovým koncom UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Nelegovaná 1/4-20X3/4

technické údaje

Priemer 1/4 Inch
Dĺžka 3/4 Inch
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F912
Smer závitu Pravý
Hrot Oval
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Tyto stavěcí šrouby jsou určeny pro zatížení stlačením a nejsou vhodné pro zatížení tahem ani ve střihu.

Rozmery

J 0.125
R 0.188
T (min.) 0.125
Závitov na palec 20

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U07845.025.0075
EAN 8717077373648
UBB 500624385562
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.