Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
4A856900
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
Klingspor Diamantový rezný kotúč DT 600 U Supra dm 350 mm otvor 20 mm 10 mm 24 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4A856900
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3
Max. počet otáčok (1/min)
5500
Priemer kotúča (mm)
350
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3
Max. počet otáčok (1/min)
5500
Priemer kotúča (mm)
350
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
20
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
10
Výška segmentu (mm)
24
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
37
Model
DT 600 U Supra
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4A856900
EAN
4014855217854
UBB
500636781683
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
325194