Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
8N763421
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
Klingspor Diamantový rezný kotúč DT 600 U Supra dm 230 mm otvor 22,23 mm 9 mm 20 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8N763421
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.6
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.6
Max. počet otáčok (1/min)
6600
Priemer kotúča (mm)
230
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
9
Výška segmentu (mm)
20
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
30
Model
DT 600 U Supra
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8N763421
EAN
4014855219216
UBB
500636760893
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
322634