text.skipToContent text.skipToNavigation

Hose trolley PA30SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch GEKA


Položka č. 6P228117
Ochrana povrchu Iné
Materiál Oceľ
Mobilný Nie
Pripojenie bubnového závitu Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pre vnútorný priemer hadice (mm) 13
Mechanizmus navíjania Odpružený
S hadicou Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Materiál Oceľ
Mobilný Nie
Pripojenie bubnového závitu Vonkajší závit valcový BSPP-G (ISO 228-1)
Pre vnútorný priemer hadice (mm) 13
Mechanizmus navíjania Odpružený
S hadicou Áno
Maximálna dĺžka pohybu (m) 40
Veľkosť vstupnej závitovej prípojky (palce) 3/4 palca
Veľkosť vstupného závitového pripojenia (mm) 33.25
Veľkosť závitového pripojenia bubna (palce) 1 palec
Veľkosť závitového pripojenia bubna (mm) 1
Značka GEKA
Type 42.9030.9

Čísla materiálu

Položka č. 6P228117
EAN 4015933111101
UBB 500582871165
UNSPSC 24102103
Číslo materiálu výrobcu 4000351265
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.