Otvorené očkové kľúče
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
Francúzske kľúče
Očkový kľúč
Otvorené očkové kľúče
G0275
G0275.008.010
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
Stahlwille Obojstranný krúžkový kľúč OPEN-RING 24 8 x 10 mm 145 mm so šesťhranom
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
DIN 3118/ISO 3318 (metrické rozmery), chrómom legovaná oceľ, pochrómovaná.
Celý popis
Položka č.
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
145
Veľkosť kľúča veľká (mm)
10
Veľkosť kľúča malá (mm)
8
Model s jedným kľúčom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka
145
Veľkosť kľúča veľká (mm)
10
Veľkosť kľúča malá (mm)
8
Model s jedným kľúčom
Nie
Otvorený model
Áno
Značka
STAHLWILLE
Type
24 8 X 10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
G0275.008.010
EAN
4018754021888
UBB
203120172036
UNSPSC
27111743
Číslo materiálu výrobcu
41080810