Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
507424FIS
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
Fischer termoz cn 8/230 neutrálny
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
507424FIS
Dĺžka
228
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
8
Značka
FISCHER
Kotouč ø (mm)
60
ETA-Certifikát
Yes
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
228
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
8
Značka
FISCHER
Kotouč ø (mm)
60
ETA-Certifikát
Yes
Info
HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Hřebík fischer termoz CN je ideální pro bezpečné upevnění tlakově odolné izolace o tloušťce 400 mm, jako jsou desky z polystyrenu nebo minerální vlny, lehké desky z dřevité vlny do betonu, plné a děrované cihly, lehký beton z kameniva a pórobeton. Evropské technické posouzení zaručuje bezpečné uchycení. fischer termoz CN se skládá z šedého hmoždinkového pouzdra s připevněným kotoučem a složeného hřebíku. Hřebík termoz CN se osazuje kladivem. Spolu s malou hloubkou vyvrtaného otvoru to šetří čas a peníze při montáži. Ocelový hrot složeného hřebu zaručuje vysokou přídržnou sílu. Díky plochému hmoždinkovému kotouči lze nanášet levnou tenkou zesílenou vrstvu omítky.
Čísla materiálu
Položka č.
507424FIS
EAN
4048962081046
UBB
500616753496
UNSPSC
31162103
Číslo materiálu výrobcu
507424
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní