text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rc iec 25 príchytka na potrubie

Položka č. 58198FIS
Značka FISCHER
Kľúčové vlastnosti Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

technické údaje

Značka FISCHER
Kľúčové vlastnosti Functioning - Plastic insulation pipes are laid into the pipe clip. The pre-tensioning of the pipe clip holds the pipes securely. - The pipe clip RC is adapted to be fixed with either clip fixing SD or Hammerfix N 6. - Manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Popis

Trubkový klip fischer RC je řešení pro snadnou montáž upevnění trubek. Trubková spona se upevňuje ve vyvrtaném otvoru například pomocí fischer DuoPower nebo fischer Hammerfix N 6. Při upevňování do betonu a plných stavebních materiálů lze použít Hammerfix N, při upevňování do děrovaných a deskových stavebních materiálů například DuoPower. Po instalaci se plastové izolační trubky zasunou do trubkové spony. Předepnutí trubkové spony trubky bezpečně drží. Trubková spona fischer RC je ideální pro snadné upevnění plastových izolačních trubek.

Čísla materiálu

Položka č. 58198FIS
EAN 4006209581988
UBB 500616762554
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 58198
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.