Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
0X302536
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
Dormer Valcový vrták A108 DIN 338 HSS Vaporised 4.50mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0X302536
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
47
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
135
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer vrtáka (mm)
4.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
47
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
135
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
DORMER
Model
A108
Type
5968353; 86008818
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0X302536
EAN
7320760008300
UBB
500630971124
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A1084.5