text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka 06019G030B


Položka č. 4J570780
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 82
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 82
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 82
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 82
Max. krútiaci moment (Nm) 110
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 16
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 16
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 47
Max. počet zdvihov (1/min) 31500
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.5
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 480
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 2100
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka BOSCH

Čísla materiálu

Položka č. 4J570780
EAN 4059952525464
UBB 500708197552
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019G030B
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.