text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dvojitý otvorený kľúč 6M 5 x 5,5 mm


Obojstranné vidlicové kľúče, metrické. Normy: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 a ISO 3318 Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. Tvar dierku U poskytuje lepšie pohodlie. Otvorený koniec s uhlom vychýlenia 15° s tenšou hlavou pre lepší prístup do ťažko prístupných miest. Väčšie a jednosmerné značenie veľkosti kľúča pre ľahšiu identifikáciu. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava poskytuje vysokú kvalitu povrchu. Patentovaný dizajn tvaru U. SB = maloobchodné balenie na informačnej karte.  

Položka č.
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka 105
Veľkosť kľúča veľká (mm) 5.5
Veľkosť kľúča malá (mm) 5
Model s jedným kľúčom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka 105
Veľkosť kľúča veľká (mm) 5.5
Veľkosť kľúča malá (mm) 5
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Značka BAHCO
Model 6M

Čísla materiálu

Položka č. L8015.005.005
EAN 7314151832032
UBB 203120063623
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6M-5-5.5

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.