Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
55018
55018.060.025
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
Šesťhranné skrutky s prírubou s plným závitom DIN ≈6921 Nerezoceľ A4 70 M6X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
25 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
25
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈4162
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
Čísla materiálu
Položka č.
55018.060.025
EAN
8715494553872
UBB
500634445463
UNSPSC
31161620