Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
55018
55018.050.040
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
Šesťhranné skrutky s prírubou s plným závitom DIN ≈6921 Nerezoceľ A4 70 M5X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
40 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.)
16
d-D
M5
dc (max.)
11.8
k (max.)
5.4
L (mm)
40
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈4162
EN
≈1665
DIN
≈6921
ASME
≈B18.2.3.4M
Čísla materiálu
Položka č.
55018.050.040
EAN
8715494553629
UBB
500634444706
UNSPSC
31161620