text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka s prírubou DIN 6921 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M8X80


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka FABORY
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 80 mm
Značka FABORY
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Rozmery

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 80
P 1.25
s 13

Normy

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN 6921

Čísla materiálu

Položka č. 01256.080.080
EAN 8715492040732
UBB 952351939923
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.