Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
04132
04132.120.035
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
Šesťhranná skrutka s prírubou DIN 6921 Oceľ Nelegovaná 10.9 M12X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
35 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Rozmery
b (min.)
30
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
L (mm)
35
P
1.75
s
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
6921
ISO
≈4162
Čísla materiálu
Položka č.
04132.120.035
EAN
8715492120106
UBB
952351917564
UNSPSC
31161620