text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka lícovaná s krátkym závitom DIN 609 Oceľ Nelegovaná 8.8 M24X55X19,8

technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 55 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit

Rozmery

b:50mmL≤150mm 36.5
b (min.): L150mm 41.5
d-D M24
ds (k6) 25
k 15
L (mm) 55
Lg (max.) 19.8
P 3
s 36
Tolerancia vrtákov ø H7

Normy

DIN 609

Čísla materiálu

Položka č. 01040.240.055
EAN 8715492018502
UBB 951351001544
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.