text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Cupa de rectificat Klingspor C30 R 100/55 mm piatră/beton (posibil turnat) 30 alezaj 22.23 mm


For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Cod Articol 2R551824
Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Diametrul discului de rectificare (mm) 100
Ambalat la 6
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Măcinare
Formă Cranked
Grosime (mm) 55
Diametrul discului (mm) 110
Diametrul discului de rectificare (mm) 100
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Carbură de siliciu
Finețea țesăturii nețesute Finete grosieră
Marca Klingspor
Model C 30 R Supra; Kronenflex

Descriere

For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø

Numerele articolelor

Cod Articol 2R551824
EAN 4014855021154
UBB 500513230820
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 13726
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.