text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Gedore K 3/4 250-850 nm


Cod Articol 5Y731253
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 5400
Lungime totală (mm) 1380
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 5400
Lungime totală (mm) 1380
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['250.000', '850.000']
Lățimea capului (mm) 69
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 38
Cu scară Da
Testat VDE Nu

Numerele articolelor

Cod Articol 5Y731253
EAN 4002805929100
UBB 500632597125
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 1950525
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.