Chargers
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
8M972298
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
Battery charger GYSFLASH 4.12 12 V 0.8-4.0 A GYS
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8M972298
Lățime
90
Înălțime
51
Adâncime
170
Protejat împotriva scurtcircuitelor
Da
Calitatea bateriei
Acid de plumb
Curent maxim de încărcare (A)
4
Frecvență
50/60 Hz
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
90
Înălțime
51
Adâncime
170
Protejat împotriva scurtcircuitelor
Da
Calitatea bateriei
Acid de plumb
Curent maxim de încărcare (A)
4
Frecvență
50/60 Hz
Grad de protecție (IP)
IP65
Cu senzor de temperatură
Nu
Protecție la suprasarcină
Da
Protecție împotriva supratemperaturii
Da
Valoare nominală tensiune de ieșire 1 (V)
12
Conexiune de intrare
Alte
Potrivit pentru baterii de pornire
Da
Potrivit pentru baterii industriale
Nu
Conexiune de ieșire
Alte
Potrivit pentru sursa de alimentare
Nu
Adecvat pentru încărcare compensată în funcție de temperatură
Nu
Numărul de conexiuni de ieșire
1
Capacitatea recomandată a bateriei (Ah)
1.2 - 90
Încărcător flotant
Da
Tensiune nominală de intrare 1 (V)
220
Tensiunea nominală de intrare 2 (V)
240
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8M972298
EAN
3154020029422
UBB
500583530257
UNSPSC
26111704
Nr. articol producător
029422