Nedtrain Oud
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
50670
50670.040.030
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
Nit cu cap rotunjit DIN 660/124 Aluminiu 99,5 4X30MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Aluminiu
Material tehnic
99.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
4 mm
Lungime
30 mm
Forma de cap
Cap semirotund
Material
Aluminiu
Material tehnic
99.5
Dimensiuni
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k (js14)
2.4
L (mm)
30
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
660/124
BS
4620
ISO
1051
Numerele articolelor
Cod Articol
50670.040.030
EAN
8715492248107
UBB
950368030132
UNSPSC
31162201