Lamă ferăstrău diamantată
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
Tăiere
Lamă ferăstrău diamantată
4A856900
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
Klingspor Disc de tăiere diamantat DT 600 U Supra dm 350 mm alezaj 20 mm 10 mm 24 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4A856900
Aplicație
Tăiere
Grosime (mm)
3
Număr maxim de rotații (1/min)
5500
Diametrul discului (mm)
350
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton
Da
Roată diamantată
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Aplicație
Tăiere
Grosime (mm)
3
Număr maxim de rotații (1/min)
5500
Diametrul discului (mm)
350
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton
Da
Roată diamantată
Da
Diametrul găurii
20
Tipul de particule
Alte
Lățimea segmentului (mm)
10
Înălțimea segmentului (mm)
24
Segmentare
Dintat
Numărul de segmente
37
Model
DT 600 U Supra
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4A856900
EAN
4014855217854
UBB
500636781683
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
325194