ecluse
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
Scule nituri
71560
71560.050.001
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
Inserții filetate Oțel inoxidabil 1.4105 M5X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4105
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Info
Pentru utilizare în materiale cu rezistenta la rupere până la 320N/mm2.
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
10 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4105
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Info
Pentru utilizare în materiale cu rezistenta la rupere până la 320N/mm2.
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate
Dimensiuni
d-D
M5
d1
M5
d2
8
Adâncimea de găurire (min.)
13
L (mm)
10
P (d1)
0.8
P (d2)
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71560.050.001
EAN
8715492910219
UBB
950355788486
UNSPSC
31162802
Descărcați informații suplimentare