idee maastricht 11-07-2014
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
Scule nituri
71560
71560.030.001
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
Inserții filetate Oțel inoxidabil 1.4105 M3X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4105
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Info
Pentru utilizare în materiale cu rezistenta la rupere până la 320N/mm2.
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M3
Lungime
6 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4105
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Info
Pentru utilizare în materiale cu rezistenta la rupere până la 320N/mm2.
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate
Dimensiuni
d-D
M3
d1
M3
d2
5
Adâncimea de găurire (min.)
8
L (mm)
6
P (d1)
0.5
P (d2)
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71560.030.001
EAN
8715492910196
UBB
950355788221
UNSPSC
31162802
Descărcați informații suplimentare