ecluse
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
Scule nituri
71560
71560.120.001
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
Inserții filetate Oțel inoxidabil 1.4105 M12X22
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4105
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Info
Pentru utilizare în materiale cu rezistenta la rupere până la 320N/mm2.
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M12
Lungime
22 mm
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
1.4105
Filete
Filet metric
Nr. tip
302
Info
Pentru utilizare în materiale cu rezistenta la rupere până la 320N/mm2.
Adâncimea de găurire (min.) = Adâncimea minimă de frezare pentru găuri înfundate
Dimensiuni
d-D
M12
d1
M12
d2
16
Adâncimea de găurire (min.)
26
L (mm)
22
P (d1)
1.75
P (d2)
1.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
71560.120.001
EAN
8715492910257
UBB
950355788890
UNSPSC
31162802
Descărcați informații suplimentare