Tambur furtun apă
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
Unelte de grădinărit
Accesorii
Tambur furtun apă
6P228117
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
Hose trolley PA30SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch GEKA
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6P228117
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Nu
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Încărcat cu arc
Cu furtun
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Alte
Material
Oțel
Mobil
Nu
Conexiune filetată a tamburului
Filet exterior cilindric BSPP-G (ISO 228-1)
Pentru diametrul interior al furtunului (mm)
13
Mecanism de rostogolire
Încărcat cu arc
Cu furtun
Da
Lungime maximă de deplasare (m)
40
Dimensiunea racordului filetat de intrare (inch)
3/4 inch
Dimensiunea racordului filetat de intrare (mm)
33.25
Dimensiunea racordului filetat al tamburului (inch)
1 inch
Dimensiunea racordului filetat al tamburului (mm)
1
Marca
GEKA
Type
42.9030.9
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6P228117
EAN
4015933111101
UBB
500582871165
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
4000351265