text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 12x40 m8/15 r ancoră subțiată


Ancora cu șuruburi fischer ZYKON FZA este o ancoră din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora subțiată este așezată în instalația prepoziționată. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj su

Cod Articol 60775FIS
Diameter
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime 69
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 8
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M8
Lățimea cheii (mm) 13
Lungime 69
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 8
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Număr de șaibe 1
Contravântuiri Ancoră împărțită
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 40
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 15
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Da
Model de ancorare Filet exterior
Marca FISCHER
Aprobare ETA Yes
Aprobare DIBt Yes

Descriere

Ancora cu șuruburi fischer ZYKON FZA este o ancoră din oțel inoxidabil. Burghiul special FZUB este utilizat pentru a crea orificiul de foraj subțiat într-o singură etapă de lucru. Ancora subțiată este așezată în instalația prepoziționată. Manșonul de expansiune este împins deasupra conului cu ajutorul sculei de fixare FZE Plus și umple gaura de foraj subțiată cu o potrivire pozitivă. Ancora cu șuruburi fischer ZYKON FZA este ideală pentru fixarea fațadelor, balustradelor și construcțiilor metalice în zonele exterioare din beton fisurat.

Numerele articolelor

Cod Articol 60775FIS
EAN 4006209607756
UBB 500616769419
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 60775
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.