Accesorii
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
Chei de mână
Accesorii
G0460
G0460.000.427
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
Extensie Stahlwille 427 3/8 inch lungime 75 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime
76
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Tijă pătrată
10 mm (3/8 inchi)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime
76
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
9.525
Tijă pătrată
10 mm (3/8 inchi)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Da
Testat VDE
Nu
Marca
STAHLWILLE
Type
427/3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0460.000.427
EAN
4018754012565
UBB
203122102536
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
12010001