text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie combinată Gedore 1 B AF 13 mm lungime 185 mm formă B CV oțel


Inel decalat cu 10° față de arbore, inele foarte rezistente, dar cu perete subțire, Dimensiunile 5 și 5,5 mm cu inel hexagonal, până la dimensiunea 6 mm cu profil UD, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, Inel: decalat cu 10° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Suprasolicitarea este indicată prin

Cod Articol
Lungime
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 80
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime 185
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 13
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 80
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 13
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 30
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 19.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 6
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 10.2
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Testat VDE Nu

Descriere

Inel decalat cu 10° față de arbore, inele foarte rezistente, dar cu perete subțire, Dimensiunile 5 și 5,5 mm cu inel hexagonal, până la dimensiunea 6 mm cu profil UD, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, Inel: decalat cu 10° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Inelul decalat asigură o mai bună prindere a piulițelor sau șuruburilor adânc înfipte, Calitate industrială de top pentru cele mai dure condiții de utilizare continuă, * nu este standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2100.130.001
EAN 4010886600115
UBB 240120115813
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6001130

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.